TRIPP LITE | NSU-G24C2P08
24-port Gigabit Ethernet Switch w / 12 prise PDU, SFP 2 et 8 Ports PoE +, 120W

Nº PIÈCE FAB.  NSU-G24C2P08
Nº PIÈCE  642406
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

NSU-G24C2P08 de Tripp Lite combine un 1,44kW monophasé 120V unité base de Distribution électrique (PDU) et un non managé 24-Port Gigabit Ethernet Switch (8 Ports PoE) avec 2 ports Combo SFP uplink, d’une solution de montage en rack 1U all-in-one. Il est parfait pour les grilles à des réseaux plus petits, distribuées où l’espace est à une prime en fournissant la puissance et la connectivité Ethernet dans seulement 1U d’espace rack. L’unité de distribution électrique fournit une alimentation ca continue d’un système UPS connecté ou autre source et contient 12 prises NEMA 5-15R, vous permettant pour alimenter les équipements informatiques critiques. Le commutateur de réseau Gigabit Ethernet a 24 ports RJ45 prenant en charge auto négociable 10/100/1000 Mbit/s et auto MDI/MDIX croisé détection fonctions pour apability c vrai « plug and play ». Il comporte 8 ports PoE, qui soutiennent jusqu'à 15W par port et un budget de POE de 95W, pour connecter des périphériques POE comme APs sans fil, caméras IP, VoIP téléphones et plus encore. Deux ports Combo SFP peuvent uplink aux autres commutateurs à l’aide de fibre optique. Utilisant la technologie Green Ethernet, consommation d’énergie est automatiquement abaissée par (i) désactivation des ports Ethernet ne s’en sert ou connectée à un ordinateur d’arrêt, et (ii) détectant les longueurs de câble réseau connecté pour régler la consommation d’énergie pour que ce qui est nécessaire ne. Construit des logements en acier robuste, la NSU-G24C2P08 a une conception robuste construite pour des années de rendement fiable.

Applications

12 ampères

Caractéristiques

  • NSU-G24C2P08 de Tripp Lite combine un 1,44kW 120 v monophasé unité base de Distribution électrique (PDU) et un non managé 24-Port Gigabit Ethernet Switch (8 Ports PoE +) avec 2 ports Combo SFP de liaison montante, pour une solution de montage en rack 1U all-in-one.
  • Unité n sur la répartition util alimentation (PDU)  :
  • 1,44kW 12 a 120V base Power Distribution Unit
  • 12 prises NEMA 5-15R
  • Fiche d’entrée NEMA 5-15 P ; cordon d’alimentation 6-ft.
  • 12 ampères
  • Commutateur Ethernet non managé  :
  • 24 ports RJ45 Gigabit Ethernet, 8 Ports PoE ++
  • 8 ports PoE + prendre en charge jusqu'à 30 w par port budget POE 120W, pour connecter des périphériques POE comme APs sans fil, caméras IP, téléphones VoIP et bien plus encore
  • Négociable automatique 10/100/1000 Mbps Ethernet sur tous les ports sélectionne la vitesse du port automatiquement en fonction des capacités du client
  • La détection automatique MDI/MDIX croisé fournit une fonctionnalité de true, plug-and-play
  • Deux ports SFP (Mini-GBIC) pour la liaison ascendante d’autres commutateurs à l’aide de fibre optique. Chaque port SFP est partagé avec un port RJ45. Lorsque le port SFP est activé, le port RJ-45 correspondant sera désactivé.
  • 48 Gbit/s capacité de commutation à Full-Duplex
  • Méthode de commutation Store-and-Forward
  • 2 Mo de RAM pour la mise en mémoire tampon des données
  • Table de 8K adresse MAC address
  • Supports Jumbo Frames up to 9216 Bytes
  • Power on/off LED s’allume pour indiquer que le commutateur est sous tension
  • Par Port de RJED (gauche LED clignote vert pour activité, droit LED est éteint pour 10 vitesses Mbits/s et en vert pour 100/1000 Mbit/s)
  • POE LED (LED est en vert lorsqu’un périphérique est connecté et la puissance est fournie par le port et clignote lorsque l’appareil de ted connec dépasse le Budget POE ou un défaut de l’appareil est détecté)
  • À l’aide de la technologie Green Ethernet, l’efficacité énergétique est maximisée par (i) désactivation des ports Ethernet ne l’utilisez pas ou connectée à un ordinateur d’arrêt et la consommation d’énergie (ii) réglage par rapport aux longueurs de câble de réseau
  • Conforme à IEEE 802,3ab (1000BASE-T GbE), IEEE 802,3u (100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802,3i (10BASE-T Ethernet), IEEE 802. 3 x (Full Duplex/Flow Control), IEEE 802,3 (NWAY auto-négociation), IEEE 802 0,1p (QOS, trafic Prioriti sation), IEEE 802,3at (POE + ), IEEE 802,3ac (VLAN) et IEEE 802,3az (Energy Efficient Ethernet)
  • Les câbles Cat6A, tel que N261 série de Tripp Lite, sont recommandés pour une performance optimale
  • Configuration de montage en rack  :
  • 1U Horizontal Rackable 19 pouces
  • Constred du boîtier en acier robuste

Description des spécifications

Fiche d’entrée NEMA 5-15 P ; cordon d’alimentation 6-ft.

Informations techniques

8 ports PoE prend en charge jusqu'à 15W par port et un budget de POE de 95W, pour connecter des périphériques PoE comme APs sans fil, caméras IP, téléphones VoIP et bien plus encore

Spécifications  :

Nombre de prises 8
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.