NUUO INC | NT-4040-US-4 t-4
Réseau de magnétoscope, 1U, 4 canal, 64-IP Camera, H.264/MJPEG/MPEG4, 250 enregistrement Mbit/s débit, 4 Go de RAM, 100 à 240 Volt, 200 Watt, 4 to, RAID-0/1/5/10

Nº PIÈCE FAB.  NT-4040-US-4T-4
Nº PIÈCE  719636
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Linux embarqué
  • Technologie NUUO de la chaîne de la commande
  • Centralisée d’e/s et des systèmes à événements discrets répondre
  • Dual Gigabit Ethernet Port
  • À la demande d’emplacement de sauvegarde sur FTP
  • Soutien continu, régulier, événement base et e/s d’enregistrement
  • Synchronisation Audio et vidéo RecordAutomatically synchroniseront avec le serveur NTP
  • Gérer plusieurs serveurs et 400 canaux de visualisation centralisée direct simultanément
  • Numérique et optique PTZ
  • Configuration de serveur distant
  • E-carte centralisé
  • Panneau d’e/s centralisé et panneau Evénements
  • Vand Public Private View pour chaque utilisateur
  • Vue Tour à boucle à travers les vues sélectionnées
  • Lecture instantanée
  • Enregistrer des Clips vidéo en AVI, ASF et MOV
  • Recherche intelligente dans la lecture pour trouver rapidement l’objet d’intérêt
  • Twin Clients Support identique, Full Featured cherif et Web Client
  • Support de stockage externe par le biais de 3Rd parti DAS, iSCSi

Spécifications  :

Type NVR