ALARM CONTROLS | NTB-1A
La série Alarm Controls NTB est une station sans contact alimentée par batterie qui utilise des capteurs infrarouges pour permettre de manière fiable une sortie en toute sécurité ou pour activer un appareil, avec une simple présentation à la main.

Nº PIÈCE FAB.  NTB-1A
Nº PIÈCE  CS138737
Minimum 1 chaque
En stock

Description

L’alarme ne contrôle pas le toucher, alimenté par batterie, la demande sans fil de sortie de la station sur une seule plaque de bande avec finition inoxydable filtrée avec le symbole ADA

Caractéristiques

  • Alimenté par batterie ou CC (en option)
  • Indicateur d’état LED de batterie faible
  • Communication filaire
  • Plage de détection du capteur jusqu’à 4 »
  • Détection d’obstruction intégrée
  • Indicateurs d’état LED bicolores (rouge/vert) configurables sur le terrain
  • Délai sélectionnable 1 à 10 tonalités audibles on/off configurables par seconield configurables via un cavalier
  • Plaque cribée avec le symbole ADA

Spécifications  :

Intensité nominale 2
Texte du bouton MAIN ET « VAGUE À L’OPEN »
Bouton couleur US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Éclairage des touches ILLUMINÉ
État de circuit DOUBLE THROW (NE SÉLECTIONNEZ AUCUNE OU NC)
Taille de la façade ENV. 2-3/4 "X 4-1/2"
Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Montage BRANCHEMENT SIMPLE BOÎTE ÉLECTRIQUE
Type de produit SANS CONTACT
Catégorie de ventes COMMUTATEUR DE BOUTON POUSSOIR ÉLECTRIQUE
État de l’interrupteur MOMENTANÉE
Type de commutateur UNIPOLAIRE, BIPOLAIRE BIDIRECTIONNEL
Code UNSPSC 46171500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.