BOSCH SECURITY SYSTEMS | NUC-21012-F2
FlexiDome IP Micro 2000 Micro-dôme, 720p, 2,5 mm Lens, 30 ips, PoE, Motion +, jour/nuit, capteur CMOS 1/4, RAL 9017 corps, vidéo  : H.264 MP (profil principal), MJPEG, Audio  : AAC, G.711, L16 (Live et d’enregistrement)

Nº PIÈCE FAB.  NUC-21012-F2
Nº PIÈCE  548731
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le 720P et caméras intérieure microdome VGA de Bosch sont systèmes de vidéosurveillance réseau complète prête à l’emploi à l’intérieur d’un microdome compact. Ces caméras apportent la technologie haute performance de Bosch dans le domaine des maisons, petit bureau et nesses busi au détail en offrant une solution économique pour un large éventail d’applications.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Compact et élégant intérieur IP microdome
  • 720P ou résolutions VGA à 30 images par seconde
  • Slot pour carte MicroSD pour l’enregistrement de bord
  • Détection de mouvement, le sabotage et audio

Description des spécifications

Micro-Dome caméra

Spécifications  :

Environnement INDOOR
Facteur de forme MINIDOME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE