NVT | NV-1613
Émetteur/récepteur passif vidéo Hub, 16-canal, 5 mégahertz, paires torsadées câble réseau câblage, 17" largeur x 8,12" profondeur x 1,7" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  NV-1613
Nº PIÈCE  358355
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Haute densité 19" 1U abri haut caractéristiques
  • Utilisation avec n’importe quel émetteur/récepteur passif NVT ou Hub pour toute Motion CCTV à Distances jusqu'à 750 pieds
  • Aucune puissance requise
  • Rejet de l’ingérence exceptionnel
  • Protection intégrée du transitoire
  • Compatible avec les époques UTP qualifié
  • Comprend seize pieds 2 Coax Cables de démarrage et matériel de montage en rack
  • Garantie limitée à vie

Informations techniques

UL (Canada et États-Unis), CE

Spécifications  :

Format VIDÉO
Type de produit ACCESSOIRE VIDÉO
Style PASSIVE