NVT | NV-16PS42-PVD
16 canal UTP Power Supply StubEQ récepteur Hub

Nº PIÈCE FAB.  NV-16PS42-PVD
Nº PIÈCE  422122
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 16-canal puissance alimentation récepteur actif Hub
  • Fournit la classe 2 SELV 28 V AC avec jusqu'à 1 Amp/ch tout en recevant la transmission vidéo et prestation de télémétrie P/T/Z, partout dans un seul câble de Cat4 5-paire pour chaque caméra
  • Amplificateur intégré avec 2 vidéo sorties par canal
  • Full motion CCTV vidéo à distance à 1 500 pi lorsqu’il est utilisé avec un émetteur-récepteur NVT passif
  • Égalisation automatique des 2-bande StubEQ adaptative offre péréquation libre ajustement
  • Protection contre les défauts de réarmement automatique ; protection tranient
  • Flottant individuellement pouvoir sorties et entrées vidéo différentielles garantir l’immunité de la boucle souterraine
  • Voyants de diagnostic montrent charge/sans charge, miswires, conditions de surcharge et de visuels de statut

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 16
Facteur de forme BOÎTE DE
Type RÉCEPTEUR
Contrôle PTZ OUI
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.