NVT | NV-226J-PV
1 canal UTP transmetteur vidéo & 12 V DC Converter

Nº PIÈCE FAB.  NV-226J-PV
Nº PIÈCE  363158
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Single-Channel Power-transmetteur + 12 V DC Converter
  • Convertit VCA 24 12 V DC
  • Connecteur BNC mâle prend en charge le montage de la caméra
  • Protection intégrée du transitoire
  • Transmettre des vidéos jusqu'à 750ft, 3000ft avec un récepteur actif

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 1
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ OUI
Type ÉMETTEUR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle