NUVO/LEGRAND | NV-2OD5-WH | NV2OD5WH
Haut-parleur extérieur, 8 Ohm, 80 Watt, 70 Hertz à 20 Kilohertz, 5,25" Woofer, 11,6" Largeur x 6,3" Profondeur x 6,5" Hauteur, ABS Plastic, Blanc

Nº PIÈCE FAB.  NV-2OD5-WH  | NV2OD5WH
Nº PIÈCE  969713
Minimum 1 paire
En stock

Description

Élevez vos espaces de vie extérieure avec la série deux Nuvo 5,25" Outdoor Speaker. Offrant un son net et puissant, ce haut-parleur est conçu avec un woofer de poly 5,25" et un tweeter UFLC 0,5". Le boîtier élégant dispose d’une forme moderne et la taille minimale qui se mélangent avec goût avec des lignes de n’importe quelle maison.
Optimisé pour répondre aux exigences des installations à l’extérieur, les enceintes d’extérieur sont IP65 et MIL-STD-810 évalué. Conçu pour une installation facile, l’orateur repose en toute sécurité sur le support de montage boutons lo osely installé afin de permettre la flexibilité tout en câblage du connecteur amovible phoenix. Après que le terminal a été obtenu, il suffit de régler l’angle, serrer les boutons, installation de couvertures, et montage est terminée.

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.