NVT | NV-3242
32 canal UTP StubEQ Active Hub (Pwr Supply incl.)

Nº PIÈCE FAB.  NV-3242
Nº PIÈCE  393053
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

moyeu de récepteur actif 32 canal StubEQ

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 32-canal récepteur actif Hub
  • Égalisation automatique des 2-bande StubEQ adaptative fournit sans réglage vidéo égalisation chaque fois
  • Haute densité, faible profondeur, 19 1U abri haut
  • Mouvement complet CCTV vidéo à des distances jusqu'à ft 1 500 avec n’importe quel émetteur/récepteur/central de NVT passive, 2000 ft avec émetteur actif NV-653 t
  • Connectivité RJ45 avec adaptateur de terminal optionnel NV-RJ45A RJ45-à-vis (fournie)
  • Rejet de l’ingérence exceptionnel
  • Protection intégrée du transitoire et sol-levage
  • Compatible avec les caméras UTP qualifiés

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 32
Facteur de forme BOÎTE DE
Type RÉCEPTEUR
Contrôle PTZ NON
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle