NVT | NV-653 t
1 canal UTP transmetteur vidéo actif

Nº PIÈCE FAB.  NV-653T
Nº PIÈCE  234070
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le transmetteur vidéo de modèle NVT NV-653 t est un instrument amplifié actif qui permet la transmission des monochromes en temps réel ou vidéo couleur sur jusqu'à un mille de 1, 6km à l’aide de catégorie 2 ou mieux fil téléphonique de paire torsadée non blindée UTP.

Caractéristiques

  • Canal unique émetteur actif
  • Prend en charge les entrées vidéo de bornier à vis UTP
  • Protection intégrée du transitoire & levage au sol
  • Commutateur de gamme de distance de trois positions
  • Nécessite flottant 24 V AC/DC

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Type ÉMETTEUR
Capacité CANAL 1
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ NON
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

NVT DATASHEET POUR  : NV-653 T
Manuelle