NVT | NV-813 s
Canal 8 UTP Passive Stub Hub

Nº PIÈCE FAB.  NV-813S
Nº PIÈCE  363025
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 8-canal émetteur/récepteur passif Stub Hub
  • Petite taille, inférieure à 1 profond
  • Prend en charge le bornier à vis ou entrées vidéo UTP RJ45
  • Protection intégrée du transitoire
  • Supports haut-le-coaxial type contrôle de signaux jusqu'à 750 ft
  • Transmettre jusqu'à 750ft, 3000ft avec un récepteur actif

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 8
Facteur de forme BOÎTE DE
Type ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR
Contrôle PTZ OUI
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle