NVT | NV-EC-04
Ethernet sur câble coaxial Media Converter, 4-Port, RJ45, 1 Watt, 2,75" largeur x 4,3" profondeur x 0,98" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  NV-EC-04
Nº PIÈCE  687094
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Migration IP rapide, facile et rentable
  • Économes en énergie, consommant moins d’un Watt de puissance par EC-lien
  • EC-Link peut devenir un prolongateur Ethernet et jumelé avec un autre convertisseur de média (EC-Link ou EC4) pour créer une Solution unique d’exécution

Informations techniques

UL 60950, POUVEZ / CSA C22.2, CE, FCC, IEEE 802.3, FR 55022/55024/60950, IEC 60950, ICES-003

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553