NVT | NV-EC1701
Seul canal EoC émetteur-récepteur (alimentation non incluse)

Nº PIÈCE FAB.  NV-EC1701
Nº PIÈCE  442049
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le NVT modèle NV-EC1701 Ethernet sur Coax EoC émetteur-récepteur est un convertisseur de médias compact qui permet 10/100 BaseT Ethernet PoE + puissance et être transmises à l’aide du câble coaxial. Ces appareils sont souvent utilisés dans les anciennes installations où le câble existant est re - de

Caractéristiques

  • Transmettre 10/100 BaseT Full Duplex Ethernet à 2 500 pi (750m) sur la RG-59 (ou similaire)
  • Pouvoirs des caméras PoE (ou autre périphérique PoE), jusqu'à 45 watts
  • Un émetteur-récepteur coe à l’extrémité du réseau peut prendre en charge jusqu'à quatre appareils émetteurs-récepteurs/IP distante
  • Vers le haut de nos émetteurs-récepteurs peut être rack monté sur anNV-RMEC16Rack Mount Kit plateau, connecter les caméras jusqu'à 6
  • 48 V DC par une source d’alimentation est distribuée sur le câble coaxial à tous les appareils connectés
  • Connectivité réseau transparent
  • Prend en charge tous les ocols de mise en réseau (TCP/IP, UDP, HTTP, etc..)
  • Transmission avancée et technologie de l’énergie avec la protection transitoire intégrée

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS
Technologie des dispositifs port 1 10/100-T