NVT PHYBRIDGE | NV-ECLK-PLS-XKIT
Extendeur à port unique qui exploite un port de liaison descendante du commutateur standard pour étendre Ethernet et Poe sur une seule longue exécution coaxiale pour un point de terminaison IP

Nº PIÈCE FAB.  NV-ECLK-PLS-XKIT
Nº PIÈCE  983833
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Le kit d’extension NVT Phybridge EC-Link+ est conçu pour surcharger les ports de liaison descendante d’un commutateur Ethernet standard, permettant à un point de terminaison IP à partir d’un seul câble coaxial longue durée de fournir Ethernet rapide et PoE + avec une portée allant jusqu’à 6 000 pieds (1 830 m), soit 18 fois la portée des commutateurs Ethernet standard.

Caractéristiques

  • Kit EC-Extender : 1 EC-Link +, 1 EC-Base, 55VAC, alimentation 60W - garantie 5 ans incluse

Spécifications  :

Code UNSPSC 43201553