NVT PHYBRIDGE | NV-ECLK-PLS
adaptateur EC-link+. À utiliser avec le commutateur CLEER24, EC10 ou la base EC

Nº PIÈCE FAB.  NV-ECLK-PLS
Nº PIÈCE  983836
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Lorsqu’il est utilisé avec le CLEER24 ou ec10 Switch, l’adaptateur EC-Link+ permet à un point de terminaison IP à partir d’un seul câble Coax à long terme de livrer rapide Ethernet et PoE+ avec jusqu’à 6ft (1,83m) portée - c’est 18Xs la portée des commutateurs Ethernet standard.

Caractéristiques

  • EC-Link +  : adaptateur Long Reach coe (50 Watts) ; option de pouvoir local. Conforme à la EN 50121-4 (chemin de fer/métro) - seule unité - 5 ans de garantie inclus

Spécifications  :

Code UNSPSC 43201553