Col & SEYMOUR | NV-P200-NA
Sans fil, lecteur Audio, 100 à 240 v AC, 50/60 Hertz, 150 Watt, +/-0,5 dB, 9,72" largeur x 6,89" profondeur x 1,69" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  NV-P200-NA
Nº PIÈCE  798013
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Audio haute fidélité est remis à chaque zone de votre domicile et conservé parfaitement synchronisés
  • Compatible avec autres Nuvo Player portefeuille produits de {} 001334 pour un système vraiment personnalisé, facilement extensible
  • Prend en charge deux Ethernet filaire et sans fil 802,11n Configuration Options ajout de flexibilité pour toute la maison
  • Toute votre musique préférée est droite, au bout des doigts avec un accès facile aux ordinateurs en réseau, Radio en Streaming sur Internet et même Audio contenu stocké sur n’importe quel Android ou iOS Device
  • Comprend 802,11n sans fil capacité et utilise 2,4 et 5 bandes de Gigahertz pour signaux rapides et large couverture

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600