NVT | NV-PL-024
Commutateur de ports PoLRE 24

Nº PIÈCE FAB.  NV-PL-024
Nº PIÈCE  679288
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le commutateur de PoLRE 1U châssis empilable offre Ethernet et atteindre Power over Ethernet sur une seule paire de fils à 1 200 pi (365m). Cela signifie que vous pouvez transformer votre voix fiable existante et éprouvée ou UTP basé infrastructure de câblage vidéo dans un chemin d’accès de la propriété intellectuelle idéal pour la téléphonie sur IP et de vidéo sur IP à deux fils de compléter et étendre vos donnΘesá LAN. Surveiller, d’actualiser et de dépanner votre réseau en temps réel avec le web basé sur un navigateur gestionnaire de réseau simple. Facile à utiliser, facile à apprendre GUI b ased outil vous permettant de redémarrer à distance, verrouillage de port et pouvoir surveillent votre réseau depuis n’importe où.

PoLRE commutateurs sont livrés en standards avec la technologie PowerWISE, offrant la souplesse nécessaire pour utiliser des sources d’alimentation AC ou DC avec les mêmes commutateurs. Partage du pouvoir, l’équilibrage de charge, chaud alimentation permutables, options d’AC/DC - le PoLRE commutateurs sont parmi la plus faible puissance consommant des commutateurs de données dans l’industrie. Une zone locale très fiable commutateur réseau alimenté par PowerWISE avec de multiples sources de redundan cy permet la plus robuste plate-forme de PoE dans l’industrie.

Caractéristiques

  • Transmettre 10Mbps via 2-câblage UTP par port
  • Distances de ft 1200 CAT3 ou CAT5 UTP Câble
  • Uplink via (2) 1Gb/s complet RJ2 (45) ou ports mini-GBIC recto verso
  • Alimentation électrique powerWise est hot swappable, autosensing 100-240 V AC, 500W/1000W
  • Facile à ne configurer aucune matrice rejoindre ou programmation
  • Contrôle et gestion de réseau de GUI simple et intuitive
  • Faible consommation d’énergie  : 16,5W / 24 port, 22W / 48 port
  • Conçu pour répondre aux cinq neufs haute disponibilité du service

Spécifications  :

Type de produit TRANSMETTEUR VIDÉO
Format du signal ANALOG
Code UNSPSC 46151600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.