NVT | NV-RMEC16-90
Coe bac Kit support ~ jusqu'à (4) coe émetteurs-récepteurs, blocs d’alimentation (non inclus)

Nº PIÈCE FAB.  NV-RMEC16-90
Nº PIÈCE  449467
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Le NV-RMEC16 Rack Mount plateau permet le montage en rack de jusqu'à quatre unique NV-EC1701 coe émetteurs-récepteurs et leur 56 connexes, les alimentations 50 watt. Le NV-RMEC16 peut prendre en charge jusqu'à des caméras IP ou mégapixels (16).

La barre d’État NV-RMEC16 Rack Mount peut resid

Caractéristiques

  • Le NV-RMEC16 Rack Mount plateau permet le montage en rack de jusqu'à quatre singleNV-EC1701EoC émetteurs-récepteurs et leurs alimentations connexes.
  • Le NV-RMEC16 peut prendre en charge jusqu'à des caméras IP ou mégapixels (16).
  • La barre d’État NV-RMEC16 Rack Mount peuvent résider sur le front ou les rails arrière dans le même rack comme autre équipement de montage rack comme commutateurs de réseau.
  • Le panneau de bac en acier est conçu pour supporter la charge mécanique de multiples câbles coaxiaux.
  • Tous les matériels d’installation sont fourni y compris 1:4 puissance Câble splitter

Spécifications  :

Technologie des dispositifs port 1 ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle