SPECO TECHNOLOGIES | NVRP41TB
4 canal IP caméra réseau enregistreur vidéo serveur, 1TB

Nº PIÈCE FAB.  NVRP41TB
Nº PIÈCE  553554
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fonction de chien de garde
  • ONVIF soutien *
  • 4 Ch. IP (vidéo + audio) - jusqu'à 2,3 MP (1920 x 1200)
  • Flux vidéo IP  : H.264, MPEG4 et MJPEG
  • Marques de caméras IP prend en charge 50 + (voir liste de compatibilité de caméra)
  • Aucun frais de licence
  • Duelles de LAN - permet la création de deux réseaux individuels - une pour les caméras et l’autre pour trafic d’accès distant aider à soulager les limitations de bande passante
  • EMAPS (8) présentant les positions de caméra, capteur et relais
  • L’accès des utilisateurs  : jusqu'à 4 utilisateurs simultanés
  • Capturer facilement des images JPG de vidéo en direct
  • NVRP4 peut être configuré au préalable enregistrer la vidéo à 10 secondes avant l’activation du mouvement est détectée

Description des spécifications

IP caméra réseau enregistreur vidéo serveur avec l’archivage des nuages
Capacité de stockage  : 1TB
Vidéo IP canal d’entrée  : 4
Perte de contrôle d’entrée vidéo  : Oui
Entrée vidéo VGA  : VGA 1 (1024 X 768)
Audio  : Entrée - ligne 4, Codec de sortie - 1 ligne, - G.711
Alarme  : (NC/NO sélectionnable) - entrée capteur 4 Local ; Sortie - 1
Compression  : H.264, MPEG4, MJPEG
Opération multiple  : Quadruplex (disque, mémoire, réseau, sauvegarde)
Résolution  : 1920 x 1056 à 60 fps, 1280 x 1024 à 80 fps
Mode Enregistrement  : Continue/calendrier / / détecteur de mouvement
Détection de mouvement  : Le programme d’installation de la grille
Enregistrement par résolution de voie  : Oui
Enregistrement  : enregistrement de Pre-Recording/Post - jusqu'à 10 s
Lecture Multi-décodage  : 1, 4
Mode de recherche  : Heure/date, événement, Journal, signet
Stockage disque dur  : Capacité Interface - Serial ATA, de numéro de disque dur interne HDD - 1TB, 2 - 1
Stockage de sauvegarde  : USB Flash HDD externe de disque/USB/réseau - vidéo et Image
Stockage USB Port  : 3
Interface utilisateur  : Menu affichage - GUI, méthode de saisie - IR souris
Réseau  : Interface - 10/100/1000 Base-TX Ethernet, le Streaming - dépend du profil
Accès au réseau  : Visionneuse Mobile - vivre, PTZ, recherche, Web PC Viewer - Internet Explorer (Live, recherche, sauvegarde, PTZ, d’installation à distance), PC Client - logiciel de gestion Centeral de CMPC (Live, recherche, sauvegarde, PTZ, d’installation à distance)
Source d’alimentation  : 12 volts DC, 4 Amp
Humidité/température de fonctionnement admissible  : 41 à 104 deg F/20 - 80 % d’humidité Relative
Température de stockage autorisée  : 14 à 122 deg F
Dimension  : 6,4 pouces de profondeur x 9,6 pouces Largeur x 2,1 pouces hauteur

Spécifications  :

Capacité CANAL 4
Type de montage GRILLE
Capacité de stockage TÉRAOCTET 1
Type de disque dur SATA
Type SERVEUR
Système d'exploitation LINUX
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.