COMNET COMMUNUCATION réseaux | NWK1
Industriellement durci point à point sans fil Ethernet Kit, US

Nº PIÈCE FAB.  NWK1
Nº PIÈCE  565792
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le point à point pré-paramétré NetWave durci industriellement kit de Transmission Ethernet sans fil qui permet de transmettre entre un emplacement distant du Client et le Point d’accès ou la tête de ligne des données Ethernet. Les NWK1 et les NWK2 supportant jusqu'à 95 Mbps débit grâce à la technologie MIMO. Facile à lire tableau LED affiche le statut opérationnel unité ainsi que l’intensité du signal reçu assurer fonctionnement et installation optimale. Les unités peuvent être alimentées par un IEEE 802,3af / au périphérique compatible PoE ou via le module d’injection alimentation fourni. Le NWK1 est certifié pour une utilisation en Amérique du Nord par la FCC et la NWK2 ETSI, DFS et PTC certifié pour une utilisation dans l’Union européenne. Chaque kit contient deux injecteurs d’alimentation passifs, alimentations électriques et matériel de montage.

Caractéristiques

  • Garantie à vie
  • 95Mbps débit maximum
  • 802,11A / n conforme
  • Distances jusqu'à 2 mi (FCC) ou 2 km (ETSI)
  • Alimenté par le module d’injection à alimentation fourni ou par un périphérique compatible PoE IEEE802,3af
  • Unités de Point d’accès et Client préconfigurées pour installation rapide
  • L’environnement durci - 40º à + 75ºC
  • Répond aux normes de protection classe IP67 poussière et l’eau d’immersion
  • Normes ETSI (région de l’UE uniquement)  :
  • - Sélection dynamique de fréquences DFS
  • - PTC transmettre la commande de puissance
  • Protéger la transmission  : WPA2 - chiffrement AES ou TKIP
  • Fonction d’alignement ComNet antenne facilite l’installation et configuration
  • Outils de sondage du spectre RF
  • Outils d’alignement antenne
  • Matrice de LED affiche l’état opérationnel appareil ainsi que l’intensité du signal reçu

Spécifications  :

Appareil KIT
Technologie POINT À POINT
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle