INTERLOGIX | NX-1700E
Lecteur Smart

Nº PIÈCE FAB.  NX-1700E
Nº PIÈCE  305839
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le NetworX NX-1700E est un lecteur de cartes de proximité rentables et le module de commande de porte qui étend les capacités des panneaux de contrôle NetworX. Jusqu'à 15 lecteurs peuvent être connectés à un panneau de NX-8 ou NetworX NX-8E jusqu'à trois sur le NX-6, et les lecteurs peuvent être placés jusqu'à 2 500 pieds de panneau de custode. Le système fonctionne avec les cartes à puce et porte-clés intelligent. Cartes et porte-clés peuvent s’inscrire individuellement ou par lots.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Utilise des cartes de proximité ou porte-clés
  • Connectez jusqu'à 15 lecteurs à n’importe quel panneau de commande de série NX
  • Localiser les lecteurs jusqu'à 2 500 pieds depuis le panneau de contrôle
  • Contrôler l’accès à une ou toutes les partitions
  • Inscrire les cartes et porte-clés individuellement ou par lots
  • Ajouter et supprimer des utilisateurs avec le logiciel DL900
  • Une sortie basse tension pour gâche et serrure magnétique

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 4 "X 2" X 1 "
Couleur BLANC
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Capacité - ouvertures 1
Format SMART
Format de lecture CARTE DE PROXIMITÉ - HID FORMAT
Environnement RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Montage MONTAGE EN SURFACE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle