INTERLOGIX | NX-4
NX-4 panneau comprend le manuel du propriétaire et les Instructions d’Installation. Clavier et transformateur vendu séparément

Nº PIÈCE FAB.  NX-4
Nº PIÈCE  235272
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le NetworX NX-4 est un système de sécurité de niveau d’entrée riche en fonctionnalités. Les utilisations de la NX-4 technologie de pointe pour cambriolage, incendie et détection environnementale sans le coût élevé des contrôles similaires. Le NX-4 est un système de sécurité flexible qui est facile à installer et simple à utiliser. Avec jusqu'à huit zones, le NX-4 est idéal pour appartement, petites applications commerciales résidentielles et petites.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Microprocesseur Flash mémoire
  • Journal des événements étendu
  • Fermer ouvrir début/fin de déclaration
  • Réponse de boucle programmable
  • Communication de données complets
  • Extensible à 8 entièrement programmable filaire et/ou zones sans fil
  • Maximum de claviers 8
  • codes d’utilisateur 8
  • Journal de l’historique de 512-événement qui fournit nombre date, heure, événement et utilisateur
  • Technologie sans fil avec les zones surveillées jusqu'à 8
  • Électricien expansion jusqu'à 8 zones
  • Prend en charge le SIA et formats de communication ID de contact
  • CP-01 compatible

Spécifications  :

Environnement INDOOR
Catégorie de ventes CONTRÔLEUR DE SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Tension d'entrée 16,5 VAC
Montage MONTAGE EN SURFACE SANS BOÎTE ELEC
Nombre de lecteurs 8
Nombre d’utilisateurs 3 À 9
Type de produit CONTRÔLEUR D’IP CÂBLÉ
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
BROCHURE
ADDITIF DE L’UTILISATEUR