INTERLOGIX | NX-488
Détecteur de bris de verre acoustique, Wireless, Crystal, 2,8 à 4,5 Vcc, 17 milliampères, 319,5 mégahertz, 3 volts Duracell DL 123D pile au Lithium, ignifuge ABS plastique, blanc

Nº PIÈCE FAB.  NX-488
Nº PIÈCE  287565
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le NX-488 Wirless ShatterPro Crystal transmetteur est compatible avec tous les panneaux de NetworX. La série de ShatterPro sans fil est idéale pour les applications où les capteurs acoustiques câblés sont peu pratiques. Le capteur à l’écoute pour des modèles réels de casser le verre à l’aide de la technologie de reconnaissance de Pattern. Une fonctionnalité de clap main simple permet à l’utilisateur confirmer que le capteur est opérationnel, ou un testeur peut être activé à distance rapprochée.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 20' 360 Deg couverture modèle et la gamme de rayon protège une salle entière avec un capteur
  • Sensibilité de réglé en usine pour une Installation plus sécuritaire
  • Tester le fonctionnement du capteur avec un coup de main
  • Reconnaît le motif réel de briser le verre sur la bande Audio complet

Spécifications  :

Couleur BLANC
Type de produit CAPTEUR
Catégorie de ventes DÉTECTEUR
Hauteur  : po ENVIRON 3 PO
Montage SURFACE
Gamme - pieds 20 PIEDS DE RAYON
Type de capteur ONDE ACOUSTIQUE DE SURFACE
Epaisseur/profondeur - po ENVIRON 1 INCH
Largeur - pouces ENVIRON 2 PO
Code UNSPSC 46171500

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle