INTERLOGIX | NX-548E
Récepteur NetworX NX-548E

Nº PIÈCE FAB.  NX-548E
Nº PIÈCE  341460
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le récepteur de la NX-548E ajoute des capacités sans fil à la ligne de NetworX de panneaux de contrôle. Ajout du récepteur fait ces tableaux de commande compatible avec les émetteurs sans fil NX. Seulement trois connexions sont tenues de puissance et de la communication au panneau de contrôle.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • zones sans fil 48
  • gamme en plein air de 1,000-ft.
  • Compatible avec tous les panneaux de la série NX
  • Peut être installé dans l’enceinte ou à distance pour une meilleure réception
  • Compatible avec un large éventail de NetworX appareils mobiles

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle