INTERLOGIX | NX-6-FP
FastPack avec NX-1308E clavier, 16,5 % Volt AC, 8 lecteurs, la Surface de montage, Zones 6

Nº PIÈCE FAB.  NX-6-FP
Nº PIÈCE  235279
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Avec un palmarès de succès global de sécurité, la gamme de produits de NetworX comprend une série de panneaux de contrôle qui sont universellement compatibles avec tous les produits NX et plusieurs GE filaire et sans fil accessoires qui peuvent être mis à l’échelle ou modifiés pour satisfaire aux exigences de sécurité ing chang. Les fonctions de commande comme le « cerveau » de votre système de sécurité, coordonnant les apports des différents capteurs et de transmettre des informations à une surveillance centrale de surveillance d’alarme Centre. Parfaitement polyvalent, ces panneau de contrôle s accommoder une variété de composants intégrés qui vous permettent de personnaliser et de facilement étendre votre système afin de répondre à vos exigences de sécurité. Tous les panneaux de commande NetworX ont capacité de vérification d’alarme incendie pour aider à prévenir les fausses alarmes. Le NetworX NX-6 est un système de sécurité complet, de taille moyenne qui utilise technologie de pointe pour cambriolage, incendie et environnementaux détection. Le NX-6 est un système de sécurité flexible qui est facile à installer et simple à utiliser. Avec deux partitions et jusqu'à 16 zones, t il NX-6 peut gérer la plupart de sécurité résidentielle et commerciale moyenne a besoin.

Caractéristiques

  • Microprocesseur Flash mémoire
  • Journal des événements étendu
  • Fermer ouvrir début/fin de déclaration
  • Réponse de boucle programmable
  • Extensible à 12 zones sans fil câblé/16
  • Maximum de 8 claviers avec jusqu'à 8 par partition
  • 2 vrai partitions avec codes de compte séparé, retards de Entxit et disposent des sélections pour chaque partition
  • codes d’utilisateur 40
  • Journal de l’historique de 512-événement qui fournit nombre date, heure, événement et utilisateur
  • Technologie sans fil avec les zones surveillées jusqu'à 12
  • Électricien expansion jusqu'à 16 zones
  • Supports SIA et contacter les formats fallu

Spécifications  :

Environnement RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Catégorie de ventes CONTRÔLEUR DE SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Tension d'entrée 16,5 VAC
Montage MONTAGE EN SURFACE SANS BOÎTE ELEC
Nombre de lecteurs 8
Nombre d’utilisateurs 10 À 49
Type de produit CONTRÔLEUR D’IP CÂBLÉ
Code UNSPSC 43211700

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.