INTERLOGIX | NX-8
NX-8 panneau comprend le manuel du propriétaire et les Instructions d’Installation. Clavier et transformateur vendu séparément

Nº PIÈCE FAB.  NX-8
Nº PIÈCE  235283
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le NetworX NX-8 est un système de sécurité complet qui utilise une technologie pour cambriolage, incendie et détection environnementale avancée. Le NX-8 est un système de sécurité flexible qui est facile à installer et simple à utiliser. Avec huit partitions et jusqu'à 48 zones, le NX-8 peut gérer les besoins de sécurité résidentielle et commerciale grand ou petit.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Microprocesseur Flash mémoire
  • Journal des événements étendu
  • Fermer ouvrir début/fin de déclaration
  • Extensible à 48 entièrement programmable filaire et/ou zones sans fil
  • Maximum de 24 claviers avec jusqu'à 8 par partition
  • 8 partitions vraies avec codes de compte séparé, les délais d’entrée/sortie et sélections de fonctionnalité pour chaque partition
  • Technologie sans fil avec les zones surveillées jusqu'à 48
  • Prend en charge jusqu'à 99 utilisateurs
  • Électricien expansion jusqu'à 48 zones
  • Prend en charge le SIA et formats de communication ID de contact
  • Journal de l’historique de 512-événement qui fournit nombre date, heure, événement et utilisateur

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE
Manuelle
Manuelle
Manuelle