INTERLOGIX | NX-848E-KIT
NetworX NX-8E Kit avec NX-148E clavier et Kit de transformateur, 16,5 % v C.A., 40 VA, norme 8, 192 Maximum Hardwire Zones 512 journal des événements, blanc

Nº PIÈCE FAB.  NX-848E-KIT
Nº PIÈCE  235295
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La ligne NetworX de représentent de panneaux de contrôle un système de sécurité complet qui utilise technologie de pointe pour cambriolage, incendie et environnementaux détection. Une option de sécurité hautement flexible qui est facile à installer et simple à utiliser, les panneaux de contrôle NetworX peuvent accueillir plus petites applications résidentielles jusqu’aux plus exigeants besoins de sécurité commerciale. La série comprend les NX-4, 6-NX, NX-8 et NX-8E panneaux de contrôle. Les caractéristiques exceptionnelles - offrant jusqu'à 8 entrées de zone standard filaire, t il contrôle panneaux fournit également quatre sorties programmables qui peuvent être configurés pour activer les périphériques externes pendant une alarme ou tout autre événement système. La conception modulaire permet l’intégration complète des systèmes multiples dans un seul boîtier et ajout de zones plus ou l’expansion de capacité est rapide et facile. Avec l’addition d’un Z-Wave permet Module cellulaire, avec service de Alarm.com, le contrôle des feux automatiques, des serrures, des thermostats et plus est disponible à l’aide de n’importe quel dispositif Web activé.

Caractéristiques

  • Microprocesseur Flash mémoire
  • Journal des événements étendu
  • Fermer ouvrir début/fin de déclaration
  • Réponse de boucle programmable
  • Peut accueillir plusieurs codes d’utilisateur de 8 jusqu'à 240
  • Jusqu'à 8 vraies partitions avec distinct compte codes, délais d’entrée/sortie et fonction selectionsr chaque partition
  • Journal de histoire de 512-événement qui fournit la date, heure, événement et numéro d’utilisateur
  • Prend en charge SIA et formats de communication ID de contact
  • détecteur de fumée 2 ou 4-fils compatibilité
  • Offre de vérification d’alarme incendie pour une plus grande fausse alarme test de batterie immuni, dynamique, interface intégrée standard RS-232
  • Cinq touches de fonction préprogrammées
  • Dédié incendie, police et clé de EMS
  • Code entrée clavier avec touches rétro-éclairées
  • Tous les NX Series Compatible commandes clavier

Informations techniques

CP-01 2000 conforme, UL365, 609, 985, 1023, 1610, 1635, 1637 CAN/ULC-S303-M91 ; M545-S89 ; ORD-C1023-1974

Spécifications  :

Environnement RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Catégorie de ventes CONTRÔLEUR DE SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Tension d'entrée 16,5 VAC
Interface RS232
Montage MONTAGE EN SURFACE SANS BOÎTE ELEC
Nombre de lecteurs 32
Nombre d’utilisateurs 100
Type de produit CONTRÔLEUR D’IP CÂBLÉ
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.