INTERLOGIX | NX-8E
Sécurité contrôle panneau, Zone de raccordement fixe 8, 2/4-fil boucle, VAC 16,5 %, 2 a, 40 de fumée VA, 11,3 %" largeur x 3,5" profondeur x 11,3 %" hauteur, avec relais (2)

Nº PIÈCE FAB.  NX-8E
Nº PIÈCE  235292
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Microprocesseur Flash mémoire
  • Journal des événements étendu
  • Un signalement étroite ouverte/fin précoce
  • Réponse de boucle programmable
  • Peut accueillir plusieurs Codes d’utilisateur de 8 jusqu'à 240
  • Jusqu'à 8 vrai Partitions avec Codes de compte distincts, les retards entrée/sortie et les sélections de fonctionnalité fEach Partition
  • Historique des événements jusqu'à 512 connecter cette Date prévoit, événement et numéro d’utilisateur
  • Supporte les Formats de Communication ID SIA et Contact
  • Détecteur de fumée 2 ou 4-fils compatibilité
  • Vérification d’alarme incendie pour une plus grande immunité de fausse alerte
  • Test de Dynamiattery
  • Interface standard de bord RS-232

Informations techniques

CP-01 2000

Spécifications  :

Environnement RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Catégorie de ventes CONTRÔLEUR DE SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Tension d'entrée 16,5 VAC
Interface RS232
Montage MONTAGE EN SURFACE SANS BOÎTE ELEC
Nombre de lecteurs 32
Nombre d’utilisateurs 100
Type de produit CONTRÔLEUR D’IP CÂBLÉ
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.