Convertisseur de support pour répéteur/émetteur-récepteur>
Convertisseur de support pour répéteur/émetteur-récepteur
Convertisseur de support pour répéteur/émetteur-récepteur
-
Convertisseur fibre multimode de 100Base-TX vers 100Base-FX
TRENDNET
Nº PIÈCE FAB. TFC-110MSC
Nº PIÈCE 366775
Minimum 1 chaqueEn stock -
HDMI sur les actif prolongateur Cat5/6 Kit, boîte-Style émetteur & récepteur pour vidéo et Audio, 1080p @ 60Hz, jusqu'à 200 pieds, TAA
TRIPP LITE
Nº PIÈCE FAB. B126-1A1
Nº PIÈCE 521887
Minimum 1 chaqueEn stock -
MODULE DE TRANSMETTEUR SFP PLUGGABLE À CHAUD ET EST FACILEMENT UTILISABLE AVEC TOUS LES ALTRONIX
ALTRONIX
Nº PIÈCE FAB. P1GCE
Nº PIÈCE 9804583
Minimum 1 chaqueEn stock -
Autonome Fast Ethernet Media Converter 100Base-TX à 100Base-FX
TRANSITION NETWORKS
Nº PIÈCE FAB. E-100BTX-FX-06-NA
Nº PIÈCE 10041866
Minimum 1 chaqueEn stock -
100 fx, 1310 nm, 20 km, LC, fibres 2, MSA conforme
COMNET COMMUNICATION NETWORKS
Nº PIÈCE FAB. SFP-3
Nº PIÈCE 494977
Disponible en 1 que chacun incrémente
Minimum 1 chaqueEn stock -
PoE + coaxial Rallonge Ethernet, Port distant, 1 x 10/100/1000Base-T PoE + ou 1 x 100/1000 Port Combiné de Base-X SFP et 1 x 1000Port BNC de base
TRANSITION NETWORKS
Nº PIÈCE FAB. EOCPD4020-110
Nº PIÈCE 700378
Minimum 1 chaqueEn stock -
Fast Ethernet SFP, 100Base-FX multimode (LC) [2 km / 1,2 mi.]
TRANSITION NETWORKS
Nº PIÈCE FAB. TN-GLC-FE-100FX
Nº PIÈCE 392708
Minimum 1 chaqueEn stock -
Alimentation externe DC pour convertisseurs de média autonome, seul emplacement Point système châssis ; Point Dual-Slot système châssis
TRANSITION NETWORKS
Nº PIÈCE FAB. SPS-2460-SA
Nº PIÈCE 442724
Minimum 1 chaqueEn stock -
convertisseur multimédia compact qui permet de transmettre 10/100 BaseT Ethernet et PoE ou PoE+ à l’aide de 18/2 ou similaire. 1 kit de système de transmission EoC de caméra.
NVT PHYBRIDGE
Nº PIÈCE FAB. NV-EC1701U-KIT1
Nº PIÈCE 477531
Minimum 1 chaqueEn stock -
PoE + coaxial Rallonge Ethernet, Port local, 1 x 10/100/1000Base-T ou 1 x 100/1000 Port Combiné de Base-X SFP et 1 x 1000Port BNC de base avec PoE+
TRANSITION NETWORKS
Nº PIÈCE FAB. EOCPSE4020-110
Nº PIÈCE 700377
Minimum 1 chaqueEn stock -
Panneau de remplissage blanc 3 slot pour C1 porte-cartes
COMNET COMMUNICATION NETWORKS
Nº PIÈCE FAB. C1-BP3
Nº PIÈCE 598583
Minimum 1 chaqueEn stock -
Duplex Gigabit Ethernet SFP, 1000Base-LX 1310nm mode unique (LC) avec DMI [10 km/6,2 mi.] -40C à 85C
TRANSITION NETWORKS
Nº PIÈCE FAB. TN-GLC-LX-SM-RGD
Nº PIÈCE 556125
Minimum 1 chaqueEn stock -
Carte Cage panier + 2 90-264 VAC 50 / 60hz puissance d’alimentation (redondant)
COMNET COMMUNICATION NETWORKS
Nº PIÈCE FAB. C2US
Nº PIÈCE 598581
Minimum 1 chaqueEn stock -
Convertisseur multimédia compact qui permet de transmettre 10/100 BaseT PoE+ à l’aide du câble Coax. 1 kit de système de transmission EoC de caméra.
NVT PHYBRIDGE
Nº PIÈCE FAB. NV-EC1701-KIT1
Nº PIÈCE 442054
Minimum 1 chaqueEn stock -
4-slot Media Converter étagère
TRANSITION NETWORKS
Nº PIÈCE FAB. RMS19-SA4-01
Nº PIÈCE 334213
Minimum 1 chaqueEn stock -
2 CHÂSSIS, ION, DOUBLE PUISSANCE AVEC - D’ENTRÉE D’ALIMENTATION NA
TRANSITION NETWORKS
Nº PIÈCE FAB. ION002-AD-NA
Nº PIÈCE 780989
Minimum 1 chaqueAppelez pour vérifier la disponibilité -
10/100 pontage Media Converter, un Port : 10/100BASE-TX (RJ45) [100 m/328 ft], Port deux : 100BASE-FX 1300 nm Multimode (LC) [2 km/1,2 mi], SA
TRANSITION NETWORKS
Nº PIÈCE FAB. SBFTF1039-105-SA
Nº PIÈCE 587104
Minimum 1 chaqueAppelez pour vérifier la disponibilité -
IMCV-LIM CONVERTISSEUR GÉRÉS TX/SSFX-SM1310/PLUS-SC 1310XMT/1550RCV 40KM
IMC NETWORK CORP
Nº PIÈCE FAB. 850-15635
Nº PIÈCE 434677
Minimum 1 chaqueAppelez pour vérifier la disponibilité -
IMCV-LIM CONVERTISSEUR GÉRÉS TX/SSFX-SM1310/LONG-SC 1310XMT/1550RCV 60KM
IMC NETWORK CORP
Nº PIÈCE FAB. 850-15636
Nº PIÈCE 434683
Minimum 1 chaqueAppelez pour vérifier la disponibilité -
IMCV-LIM CONVERTISSEUR GÉRÉS TX/SSFX-SM1310-SC (1310XMT / 1550RCV) 20KM
IMC NETWORK CORP
Nº PIÈCE FAB. 850-15633
Nº PIÈCE 437308
Minimum 1 chaqueAppelez pour vérifier la disponibilité