ABB | OA2G11
Bloc de Contact pour interrupteur-sectionneur

Nº PIÈCE FAB.  OA2G11
Nº PIÈCE  508764
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour l’OT 16 - 160 série sectionneur

Description des spécifications

Configuration de contact  : 1NO 1NC
Courant thermique  : 16 A
Taille de fil  : (2) 2,5 mm2
Boîtier  : IP20

Informations techniques

FR 50013 approuvé

Spécifications  :

Type DÉBRANCHEZ
Code UNSPSC 39121500