FLUKE | OC4USB | 2166266
Câble d’interface USB OC4USB

Nº PIÈCE FAB.  OC4USB  | 2166266
Nº PIÈCE  460596
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble d’interface de sécurité conçu pour connecter l’interface série optoisolée port de Scopemeter ou l’analyseur de qualité de puissance à une interface USB standard sur votre PC. Isolation optique vous permet de faire flotter votre instrument à des tensions d’alimentation ou au-delà *, tandis que bing connecté à votre PC. Prend en charge le Fluke 120 série, Fluke 190 série ScopeMeters, ainsi que les 43 et 43 b et 430 analyseurs de qualité de SeriesPower prend en charge Windows Vista / XP/2000/Me/98 SE câble longueur 1,5 m (4,9 pi)

Caractéristiques

  • Prend en charge le Fluke 120 série, Fluke 190 série ScopeMeters, ainsi que les 43 et 43 b et 430 série
  • Prend en charge Windows Vista / XP/2000/Me/98 SE
  • Longueur du câble 1,5 m (4,9 pi)

Spécifications  :

Type ALIMENTATION