BOSCH SECURITY SYSTEMS | OD850-F1
Détecteur infrarouge, 62 milliampères courant maximal, 10 15 VDC à 22 milliampères Standby, IP54, 3,25" largeur x 2,5" profondeur x 6,5" hauteur, Polycarbonate

Nº PIÈCE FAB.  OD850-F1
Nº PIÈCE  409999
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Analyseur de mouvement PIR II traitement du Signal
  • Linear voyage traitement de signaux de Distance (LTD) micro-ondes
  • Deux niveaux de sensibilité
  • Temporisé sortie relais réglable de deux Sec à 10 mn
  • Mode et/ou
  • Projet et immunité insecte

Informations techniques

UL (Canada et États-Unis), C-TICK, CE, FCC, CCC, IDA, INCERT, ANATEL, GOST

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171619