MINUTEMAN | OEPD815HV
De puissance unité de Distribution, verticales ou horizontales, (6) 5-15R Front/(2) 5-15R arrière sortie, 1U/0U monter, largeur 15 ampères, 17" x 3,5" profondeur x 1,7" hauteur, 15' alimentation cordon

Nº PIÈCE FAB.  OEPD815HV
Nº PIÈCE  754624
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Cordons d’alimentation plus longs  : La plupart des unités PDU Minuteman ai 15 pied cordons d’alimentation, éliminant le besoin de solutions de rechange 6, 8 ou 10 pieds
  • Points de vente plus Standard  : unités PDU Minuteman ont 6, 8, 10, 14, 18, 20 ou 24 points de vente
  • La plupart de la PDU Minuteman ont prises avant supplémentaires pour améliorer l’accès
  • Polyvalence de configuration  : Minuteman PDU unités ont un facteur de multi-forme 1U et 0U Configurations permettant soit horizontale ou verticale
  • Navire de produits 1U avec un Stand-Off support de fixation à aucun coût additionnel permettant une Installation verticale sur plus de grilles et clôtures
  • Verrouillage des connecteurs d’entrée  : Certains modèles (L) fonction verrouillage des prises d’entrée pour plus de sécurité
  • OES modèles procurent une Protection pour les appareils connectés
  • Unités d’inhalateurs ampère (A) sont Avilable Display connecté équipement charges
  • Coût-efficacité
  • Plus de points de vente, des cordons plus longs et plus de fonctionnalités sont ce qui rend la série OEPD la meilleure valeur aujourd'hui
  • Une plus grande fiabilité
  • Investissement protégé

Spécifications  :

Type MONTAGE DU MONITEUR
Code UNSPSC 31162308