ORTRONICS | OFP-LCQ24LC
6-LC 24 Quad fibres multimodes aqua adaptateurs manches d’alignement en céramique

Nº PIÈCE FAB.  OFP-LCQ24LC
Nº PIÈCE  353188
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ortronics panneau de fibres adaptateur permet souplesse et expansion avec un style industrie acceptée. Le panneau de l’adaptateur s’enclenche pour l’installation et peut être enlevé facilement pour les changements à venir. Le panneau de l’adaptateur est sérigraphié pour identifier les ports facile

Caractéristiques

  • Le panneau standard adaptateur est avant amovible  : idéal pour simple se déplace, ajouts et modifications.
  • Utilise la fixation plongeur/passe-câble  : maintient les panneaux adaptateur solidement en place.

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Type de boîtier SÉRIE FC
Nombre de fibres 6