ORTRONICS | OFP-LCQ24MB
6-LC Quad 24 fibres multimodes adaptateurs avec manches en Bronze phosphoreux

Nº PIÈCE FAB.  OFP-LCQ24MB
Nº PIÈCE  323647
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ortronics panneau de fibres adaptateur permet souplesse et expansion avec un style industrie acceptée. Le panneau de l’adaptateur s’enclenche pour l’installation et peut être enlevé facilement pour les changements à venir. Le panneau de l’adaptateur est sérigraphié pour identifier les ports facile

M

Caractéristiques

  • Le panneau standard adaptateur est avant amovible  : idéal pour simple se déplace, ajouts et modifications.
  • Utilise la fixation plongeur/passe-câble  : maintient les panneaux adaptateur solidement en place.

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Type de boîtier SÉRIE FC
Nombre de fibres 12

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE