FLUKE NETWORKS | Q-OFP-ADD | 4334849
Ajouter des fibres dépannage à l’une des trousses familiales certification Versiv. Test fibre optique, câblage avec le module OptiFiber Pro.

Nº PIÈCE FAB.  OFP-Q-ADD  | 4334849
Nº PIÈCE  510826
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

OptiFiber ajouter Pro Kit - comprend OptiFiber Pro Quad Module OTDR, (2) lancer de Multimode SC/LC câbles-50 µm, µm de SC/LC monomode câble de lancement-2 (9), (2) OTDR source port LC adaptateurs interchangeables, SC/SC Simplex adaptateur, adaptateur de LC/LC Simplex (2) unch La fibre accrocher les sangles et aimants, Carry Case, déclaration d’étalonnage and Getting Started Guide

Caractéristiques

  • Versiv permet aux utilisateurs d’accomplir plus que jamais avec un testeur de câble, accélérer toutes les étapes de la procédure d’essai
  • Système de gestion de ProjX facilite les tâches de configuration initiale d’un travail d’acceptation du système, il élimine les étapes redondantes et que tous les tests sont exécutées correctement la première fois et à chaque fois
  • Interface utilisateur Taptive met analyse approfondie des données et mise en place facile et opération à la portée des techniciens de tous niveaux
  • Logiciel de gestion de LinkWare fournit une analyse inégalée des résultats des tests et rapports de test professionnel

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type TROUSSE