ORTRONICS | OFP-SCD12AC | OR-OFP-SCD12AC
6-SC-Duplex 12 fibres monomodes adaptateurs manches d’alignement en céramique

Nº PIÈCE FAB.  OFP-SCD12AC  | OR-OFP-SCD12AC
Nº PIÈCE  323640
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ortronics panneau de fibres adaptateur permet souplesse et expansion avec un style industrie acceptée. Le panneau de l’adaptateur s’enclenche pour l’installation et peut être enlevé facilement pour les changements à venir. Le panneau de l’adaptateur est sérigraphié pour identifier les ports facile

Caractéristiques

  • Le panneau standard adaptateur est avant amovible  : idéal pour simple se déplace, ajouts et modifications.
  • Utilise la fixation plongeur/passe-câble  : maintient les panneaux adaptateur solidement en place.
  • Kit de bande de désignation fourni  : facilite l’identification des ports précis.

Spécifications  :

Type de connecteur SC DUPLEX
Type de boîtier SÉRIE FC
Nombre de fibres 6