ORTRONICS | OFP-STD08AC
4 cartes de monomode ST-Duplex (huit fibres) avec des manches de l’alignement en céramique

Nº PIÈCE FAB.  OFP-STD08AC
Nº PIÈCE  372764
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ortronics panneau de fibres adaptateur permet souplesse et expansion avec un style industrie acceptée. Le panneau de l’adaptateur s’enclenche pour l’installation et peut être enlevé facilement pour les changements à venir. Le panneau de l’adaptateur est sérigraphié pour identifier les ports facile.

Caractéristiques

  • Le panneau standard adaptateur est avant amovible
  • Utilise la fixation plongeur/oeillet

Spécifications  :

Type de fibre UNIQUE
Chargé NON
Nombre de Ports 4
Résiliation ST-COMPATIBLE