ORTRONICS | OFP-STS06NB
6-ST multimodes adaptateurs manches alignement de phosphore-bronze

Nº PIÈCE FAB.  OFP-STS06NB
Nº PIÈCE  323641
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ortronics panneau de fibres adaptateur permet souplesse et expansion avec un style industrie acceptée. Le panneau de l’adaptateur s’enclenche pour l’installation et peut être enlevé facilement pour les changements à venir. Le panneau de l’adaptateur est sérigraphié pour identifier les ports facile

Caractéristiques

  • Le panneau standard adaptateur est avant amovible  : idéal pour simple se déplace, ajouts et modifications.
  • Utilise la fixation plongeur/passe-câble  : maintient les panneaux adaptateur solidement en place.

Description des spécifications

Application typique  : Multimode
Nombre de Ports  : 6
Largeur métrique  : 130
Hauteur USA  : 1,19
Matériel de montage fourni  : Oui
Hauteur métrique  : 30

Spécifications  :

Type de connecteur ST-COMPATIBLE
Type de boîtier SÉRIE FC
Nombre de fibres 6