PANDUIT | OFR20OG6
Office Furniture Raceway monocanal, basse tension 1-pièce Raceway avec adhésif pi 6, bureau gris

Nº PIÈCE FAB.  OFR20OG6
Nº PIÈCE  268317
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Répertorié UL conformément aux exigences d’UL - 5c pour les systèmes de gestion de classe 2 Communication Cable
  • Conserve le contrôle de rayon de courbure dans tout le système de chemin de roulement de mobilier de bureau entier comme requis par la norme TIA/EIA-568-B et B-569
  • Façades sont compatibles avec les exigences d’étiquetage de la norme TIA/EIA-606-A
  • Conception robuste et fermeture inviolable augmente la stabilité du produit et prévient les dommages au câblage pendant et après l’installation
  • Produit fourni avec bande adhésive pour une installation rapide et facile
  • Crée une solution pratiquement invisible pour l’acheminement des câbles de données sur les panneaux de toutes marques communes avec une largeur de bouchon entre 1,88" et 2,3"
  • Conçu pour être utilisé avec une connectivité Pan-Net(TM), accepte également la connectivité de tous les fabricants communs avec l’utilisation d’un cadre de façade ou module de mm 70 standard NEMA

Spécifications  :

Canal UNIQUE
Couleur GRIS
Composants BASE DE
Longueur 6’
Verrouillage NON
Type NON MÉTALLIQUE
Code UNSPSC 39131709