TRIPP LITE | OMNI SMT500PNP
OmniSmart 120V 500VA 300W Line-Interactive UPS, tour, port USB

Nº PIÈCE FAB.  OMNI SMT500PNP
Nº PIÈCE  431144
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

OMNI 500 line interactive UPS système SMART de Tripp Lite propose la régulation de tension, surtension et prise en charge de la batterie longue durée, pour les ordinateurs personnels, équipements d’interréseautage et autres appareils électroniques sensibles. Supporte les systèmes de PC niveau entrée jusqu'à 30 minutes lors de pannes de courant pour que l’équipement connecté peut être arrêté sans perte de données. Les circuits de règlement de la tension (AVR) automatique réglementent baisses de tension aussi faibles que 75 volts et surtensions jusqu'à 147 aux niveaux 120V normal sans beaucoup de puissance de la batterie. Offre un complet protection alimentation Bureau dans une configuration de type tour verticale noir attrayant. Comprend le 3 prises de batterie prise en charge pour ordinateur, moniteur et un système vital périphérique et 3 utlets o suppression uniquement de surtension supplémentaire pour les imprimantes et autres accessoires de système ne nécessitant ne pas de support de batterie. Port USB permet d’arrêter le système sans assistance en option sans perte de données en cas de panne de courant prolongée, câbles USB et le logiciel PowerAlert inclus. Port B US compatible HID permet également une intégration directe avec gestion de l’alimentation intégrée et fonctions d’arrêt automatique de Windows et MAC OS X. intégré dataline prises de protection offrent une protection d’une ligne de téléphone/DSL modem unique. Alarme sonore intégrée et façade 4 Ds LE indiquent le statut de puissance de ligne, statut de puissance de batterie, batterie faible/remplacer et état de surcharge. Puissance 500VA/300 watt capacité prend en charge les PC d’entrée de gamme, postes de travail de réseau, équipement point de vente, systèmes téléphoniques aux petites entreprises, audio/vide o équipement et systèmes de cinéma maison. Offres 4 minutes batterie DUREE avec une pleine charge de 500VA/300 watts et 15 minutes avec demi chargement de 250VA/150 watts. Prend en charge le remplacement de la batterie via le panneau d’accès intégré. garantie 2 ans ; 200 000 $ connecté e équipment d’assurance (USA & Canada seulement).

Caractéristiques

  • Corrige les baisses de tension et les surtensions de 75V à 147V 3 batterie de l’onduleur soutenu sorties, port USB 3 sorties de surtensions, protection téléphone/DSL, statut de panneau avant LED NEMA 5-15P saisie plug- and -6 outlets\ NEMA 5-15R

Spécifications  :

Taille 500
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.