TRIPP LITE | OMNI750ISO | 037332141309
OmniSmart 120V 750VA 500W Line-Interactive UPS, tour, transformateur d’Isolation intégré, port USB

Nº PIÈCE FAB.  OMNI750ISO  | 037332141309
Nº PIÈCE  565286
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 750VA UPS ligne-interactif avec transformateur d’isolement blindage Faraday, basse impédance livre complet isolement de problèmes potentiels de dommages et de la performance
  • Confère une immunité contre le bruit de ligne EMI/RFI en modes normales et communs. Offre nettoyer signa l-référence sol, réduisant les erreurs de données et de distorsion audio/vidéo
  • Régulation de tension automatique (AVR) corrige automatiquement la tension d’entrée afin de garder l’équipement par l’entremise de basse tension (baisses de tension) aussi basses que 81V et surtensions aussi hautes que 143V avec beaucoup de puissance de batterie
  • Supporte des charges allant jusqu'à 750VA/500W
  • Offre 31,3 % min. duree de batterie avec une demi-charge de 375VA/250W et 13,5 % min. avec une pleine charge de 750VA/500 watts
  • Résistance de décharge électrostatique (ESD) réduit dommages potentiels à l’électronique de cnnected
  • Port USB permet d’arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Suppression des surtensions intégrée (soutenue seulement par$ 200 000 ultime à vie d’assurance aux États-Unis, Canada et Puerto Rico) garanties équipement contre l’endommagement connecté
  • CAPACITÉ de tenue de tension contre les surtensions  : Amp ANSI/IEEE C62,41 Catagories A & B 6KV/200/500 100 Khz Ringwave et catégorie B BiWave
  • ATTÉNUATION DE TENSION CONTRE LES SURTENSIONS  : N-G 2000  : L-G 1, 240:1, L-N 100:1
  • PERTE d’INSERTION  : 65 db N.-G. de Khz 10 100 kHz, 45 60 db L-G de Khz 10 100 kHz, 18 54 db L-N de Khz 50 500 kHz
  • 6 points de AC soutenus par UPS ; cordon 6-ft.
  • 5 LED de diagnostic indique AC présent, sur la batterie, indicateur de correction de tension, la surcharge et batterie faible/remplacer
  • En option PDUB15 bypass PDU permet remplacement d’UPS à chaud sans interruption de service à l’équipement connecté

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610