TRIPP LITE | OMNI900LCD
OmniSmart LCD 120V 900VA 475W Line-Interactive UPS, tour, écran LCD, port USB

Nº PIÈCE FAB.  OMNI900LCD
Nº PIÈCE  341431
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

OMNI900LCD Line-Interactive Digital UPS System de Tripp Lite offre régulation de tension, surtension et batterie longue durée prennent en charge pour les ordinateurs personnels, les systèmes de divertissement à domicile et les médias centres. Circuits internes de UPS prend en charge le niveau d’entrée PC s pour jusqu'à 50 minutes ou des composants individuels de VCR/DVR pour aussi longtemps que les échecs de marche de 2,5 heures pendant. Empêche la perte de données, affichage des interruptions, perdu les enregistrements et la perte de la programmation du composant. Les circuits de règlement de la tension (AVR) automatique réglementent b rownouts aussi bas que 89 volts aux niveaux utilisables sans utiliser la puissance de la batterie. efficacité de 98 % mode ligne économise de l’énergie et réduit la puissance calorifique BTU. Offre un complet de protection de l’alimentation dans une configuration de type tour noir attrayant. Comprend 4 piles-appu d et sorties protégées contre les surtensions, ainsi que 4 sorties de surtension supplémentaire suppression uniquement pour les éléments ne nécessitant ne pas de support de batterie. Port USB permet d’arrêter le système sans assistance en option sans perte de données en cas de panne de courant prolongée. Logiciel PowerAlert un disponible via téléchargement gratuit à partir de www.tripplite.com. HID-compatible interface USB permet l’intégration avec les caractéristiques de puissance intégré gestion et auto shutdown de Windows et Mac OS X. intégré alarme sonore et grande tension de façade LCD affichage statut de puissance de ligne indo-aryennes ates, statut de puissance de batterie, batterie faible / remplacer le statut et tension opération coup de pouce. L’écran LCD comporte un gradateur et peut être tourné pour le visionnement facile dans n’importe quelle application. 900VA/475 watts puissance nominale capacité prend en charge les composants audio/vidéo, stations de travail de réseau, systèmes de divertissement à domicile, PCs niveau d’entrée. Offres 3 minutes batterie DUREE avec une pleine charge de 900VA/475 watts et 10 minutes avec demi chargement de 450VA/237 watts. Prend en charge le remplacement de la batterie via le panneau de ss acce intégré. garantie de 3 ans. $ 200 000 connectés rigides d’assurance (USA & Canada seulement).

Caractéristiques

  • Affichage à cristaux liquides avec variateur indique la tension d’entrée, la capacité de la batterie et une variété de conditions de fonctionnement. L’affichage est orientable pour faciliter la si l’onduleur se trouve en position verticale ou horizontale
  • Régulation de tension  : rs offe OMNI900LCD numérique Uninterruptible Power Supply, suppression des surtensions et batterie longue durée de soutien lors de pannes d’électricité
  • Prend en charge les PC d’entrée de gamme jusqu'à 50 minutes ou composants VCR/DVR jusqu'à 2,5 heures lors de pannes d’électricité
  • rendement de 97 % mode ligne économise de l’énergie et réduit la puissance calorifique BTU
  • Réglemente les baisses de tension aussi faibles que 89 volts aux niveaux utilisables sans utiliser l’énergie de la batterie
  • 4 UPS prises batterie-soutenu et protégé contre les surtensions, ainsi que 4 supplémentaires contre les surtensions seule suppression de points de vente
  • Port USB permet la sauvegarde des données shutdow sans surveillance lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de FREE de www.tripplite.com/poweralert (utilisateur d’alimentation câble)
  • HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt auto de Windows un nd de Mac OS X
  • Puissance 900VA/475 watts capacité abrite une variété d’informatiques sensibles, home cinéma et autres équipements
  • 3 minutes pleins charge runtime (900VA/475 watts), 10 minutes moitié charger runtime (450VA/237 watts)
  • Armoire s’adapte aux format de plateau tour format o rackmount. Montage en rack (2U) format nécessite une tablette en option, disponible séparément
  • Prend en charge le remplacement de la batterie via le panneau d’accès intégré
  • En option PDUB15 bypass PDU permet remplacement d’UPS à chaud sans interruption de service à l’équipement connecté
  • 200 000 $ ultimate vie assurance (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement)

Spécifications  :

Taille 900
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610