TRIPP LITE | OMNIVS1500
OmniVS 120V 1500VA 940W Line-Interactive UPS, tour, port USB

Nº PIÈCE FAB.  OMNIVS1500
Nº PIÈCE  381545
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

système de Tripp Lite OMNIVS1500 line interactive UPS offre régulation de tension, surtension et batterie prennent en charge pour les ordinateurs personnels, équipements d’interréseautage et autres appareils électroniques sensibles. Batteries de l’UPS internes justifie entrée PC système s jusqu'à 75 minutes lors de pannes de courant pour que l’équipement connecté peut être arrêté sans perte de données. Les circuits de règlement de la tension (AVR) automatique réglementent les baisses de tension aussi faible que 75 et surtensions jusqu'à 147 volts aux niveaux 120V utilisable sans utiliser l’énergie de la batterie. Offre un complet protection alimentation Bureau dans une configuration de type tour noir attrayant. Comprend 6 prises de batterie prise en charge pour ordinateur, moniteur et périphériques système vital, plus 2 supplémentaires prises contre les surtensions suppression seule pour pri centres et autres accessoires de système ne nécessitant ne pas de support de batterie. Port USB permet d’arrêt facultatif sans surveillance système sans perte de données en cas de panne de courant prolongée (câble USB inclus). Logiciel PowerAlert est disponible en téléchargement de ww w.tripplite.com. Suppression de ligne de données intégré offre une protection pour les matériels ayant une seule ligne TEL/ADSL ou réseau connexion Ethernet. Alarme sonore intégrée et 5 panneau avant LED indique l’état d’alimentation électrique, batterie, batterie faible/remplacer, règlement ltage vo et surcharge. 1500VA puissance capacité prend en charge les PC d’entrée de gamme, postes de travail de réseau, équipement point de vente, systèmes téléphoniques aux petites entreprises, équipement audio/vidéo et les systèmes home cinéma. Offres 4 minutes batterie DUREE avec une pleine charge de 1500VA et 8,5 minutes avec demi chargement de 750VA. Prend en charge le remplacement de la pile remplaçable à chaud via le panneau d’accès intégré.

Caractéristiques

  • OMNIVS1500 Uninterruptible Power Supply offre régulation de tension, surtension et support de batterie longue durée
  • Prend en charge PC d’entrée de gamme jusqu'à 75 minutes pendant les coupures de courant pour permettre l’arrêt sans perte de données
  • Réglemente les baisses de tension aussi faibles que 75V et surtensions à 147V retour à des niveaux nominaux 120V utilisable sans utiliser l’énergie de la batterie
  • 5 batterie de l’onduleur prise en charge des points de vente, ainsi que 3 supplémentaires prises seule suppression de surtension
  • Port USB permet d’arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • HID-compliant port USB permet également l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Suppression de surtension de ligne données protège par modem/DSL standard ou connexion ethernet en ligne
  • Alarme sonore intégrée et 5 panneau avant LED indique l’état d’une alimentation électrique, batterie, batterie faible/remplacer, régulation de tension et la surcharge
  • 1500VA puissance capacité abrite une variété d’équipements électroniques sensibles
  • 4minutes pleins charge runtime (1500VA), 8,5 minutes moitié charger runtime (750VA)
  • Remplacement des piles remplaçables à chaud prend en charge via le panneau d’accès intégré
  • En option PDUB15 bypass PDU permet remplacement d’UPS à chaud sans interruption de service aux équipements externes

Spécifications  :

Taille 1500
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610