TRIPP LITE | OMNIVS1500XL
OmniVS 120V 1500VA 940W onduleur Line-Interactive, Extended Run, tour, port USB

Nº PIÈCE FAB.  OMNIVS1500XL
Nº PIÈCE  329671
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

système de Tripp Lite OMNIVS1500XL line interactive UPS offre régulation de tension, surtension et batterie longue durée, extensible support pour ordinateurs personnels, équipements d’interréseautage et autres appareils électroniques sensibles. UPS batteries su pport entrée niveau PC systèmes internes jusqu'à 75 minutes pendant puissance échecs afin que l’équipement connecté peut être arrêté sans perte de données. Les circuits de règlement de la tension (AVR) automatique réglementent les baisses de tension aussi faible que 75 et surtensions jusqu'à 147 volts aux niveaux 120V utilisable sans utiliser l’énergie de la batterie. Offre un complet protection alimentation Bureau dans une configuration de type tour noir attrayant. Comprend 6 prises de batterie prise en charge pour ordinateur, moniteur et périphériques système vital, plus 2 supplémentaires prises contre les surtensions suppr ession uniquement pour les imprimantes et autres accessoires de système ne nécessitant ne pas de support de batterie. Port USB permet d’arrêt facultatif sans surveillance système sans perte de données en cas de panne de courant prolongée (câble USB inclus). PowerAlert logiciel availabl e via téléchargement gratuit à partir de www.tripplite.com. Suppression de ligne de données intégré offre une protection pour les matériels ayant une seule ligne TEL/ADSL ou réseau connexion Ethernet. Alarme sonore intégrée et 5 panneau avant LED indique l’état d’une alimentation électrique, batterie pow er, batterie faible/remplacer, réglage de la tension et la surcharge. 1500VA puissance capacité prend en charge les PC d’entrée de gamme, postes de travail de réseau, équipement point de vente, systèmes téléphoniques aux petites entreprises, équipement audio/vidéo et les systèmes home cinéma. Offres mi 4,5 DUREE de batterie cinq minutes avec un plein chargement de 1500VA et 13 minutes avec demi chargent de 750VA. Prend en charge le remplacement de la pile remplaçable à chaud via le panneau d’accès intégré. Temps d’exécution prolongé disponible avec les packs de batterie ba externe en option BP24V15RT2U, BP24V28-2U ou BP24V70-3U.

Caractéristiques

  • OMNIVS1500XL Uninterruptible Power Supply offre régulation de tension, surtension et support de batterie longue durée
  • Prend en charge PC d’entrée de gamme jusqu'à 75 minutes pendant les coupures de courant pour permettre l’arrêt sans perte de données
  • Réglemente les baisses de tension aussi faibles que 75V et surtensions à 147V retour à des niveaux nominaux 120V utilisable sans utiliser l’énergie de la batterie
  • 6 batterie onduleur soutenu sorties, plus de 2 points de suppression uniquement de surtension supplémentaire
  • Port USB permet d’arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Suppression de surtension de ligne données protège par modem/DSL standard ou connexion Ethernet en ligne
  • Alarme sonore intégrée et 5 panneau avant LED indique l’état d’une alimentation électrique, batterie, batterie faible/remplacer, régulation de tension et la surcharge
  • 1500VA puissance capacité abrite une variété d’équipements électroniques sensibles
  • 4 minutes de pleins charge runtime (940 watts), 11,4 minutes moitié charger runtime (470 watts)
  • Runtime est extensible avec ajout de th de blocs-batteries externes
  • Remplacement des piles remplaçables à chaud prend en charge via le panneau d’accès intégré
  • En option PDUB15 bypass PDU permet remplacement d’UPS à chaud sans interruption de service à l’équipement connecté
  • Assurance vie ultime $ 200 000 (. S., Canada et Puerto Rico seulement)

Spécifications  :

Taille 1500
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.