TRIPP LITE | OMNIVSINT1000 | 037332120571
OmniVS 230V 1000VA 500W Line-Interactive UPS, tour, port USB, sorties C13

Nº PIÈCE FAB.  OMNIVSINT1000  | 037332120571
Nº PIÈCE  565288
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • OMNIVSINT1000 Uninterruptible Power Supply offre régulation de tension, surtension et support de batterie longue durée
  • Prend en charge PC d’entrée de gamme jusqu'à 60 minutes pendant les coupures de courant pour permettre l’arrêt sans perte de données
  • Réglemente les baisses de tension aussi faibles que 159 volts aux niveaux utilisables sans utiliser l’énergie de la batterie
  • 6 prises IEC320 C13 avec suppression des surtensions complète AC
  • C14 accepte fourni par l’utilisateur cordon d’alimentation avec fiche pays spécifique
  • Port USB permet d’arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec Tripp Lie PowerAlert Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripplite.com/poweralert
  • Suppression des surtensions téléphone monoligne protège la connexion standard téléphonique RTC/ADSL
  • Alarme sonore et 4 panneau avant LED offre informations complètes UPS et ligne électrique d’État
  • 1000VA puissance capacité abrite une variété d’équipements électroniques sensibles
  • 5 minutes pleins charge runtime (1000VA), 12 minutes moitié charger runtime (500VA)
  • Prend en charge le remplacement de la batterie via le panneau d’accès intégré
  • Couleur attrayante au détail ckaging

Description des spécifications

Groupe de produits  : Systèmes d’onduleur

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610