TRIPP LITE | OMNIVSINT800 | 037332120960
OmniVS 230V 800VA 475W Line-Interactive UPS, port USB, sorties C13

Nº PIÈCE FAB.  OMNIVSINT800  | 037332120960
Nº PIÈCE  565290
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • OMNIVSINT800 Uninterruptible Power Supply offre régulation de tension, surtension et support de batterie longue durée
  • Prend en charge PC d’entrée de gamme jusqu'à 40 minutes pendant les coupures de courant pour permettre l’arrêt sans perte de données
  • Réglemente les baisses de tension aussi faibles que 159 volts aux niveaux utilisables sans utiliser l’énergie de la batterie
  • 4 prises IEC320 C13 avec suppression des surtensions complète AC
  • C14 entrée accepte fourni par l’utilisateur cordon d’alimentation avec fiche spécifique de pays
  • Port USB permet d’arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de voyage Lite logiciel, disponible via FREE télécharger à partir de www.tripplite.com/poweralert
  • Suppression de téléphone monoligne protège la connexion standard téléphonique RTC/ADSL
  • Alarme sonore et 4 panneau avant LED offre informations complètes UPS et ligne électrique d’État
  • 800VA puissance capacité abrite une variété d’équipements électroniques sensibles
  • 4,3 minutes pleins charge runtime (800VA), 10,8 minutes moitié charger runtime (400 va)
  • Prend en charge le remplacement de la batterie via le panneau d’accès intégré
  • PDUBHV10 facultatif contourner PDU ables à chaud UPS remplacement sans interruption de service à l’équipement connecté
  • Emballage couleur attrayant

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610