BOGEN | OPS1B
PRÈS de haut-parleur Orbit, 6 1/2 en. Black metal-alliage cône, 70 V/100 V, MDT

Nº PIÈCE FAB.  OPS1B
Nº PIÈCE  265147
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le haut-parleur de plafond de l’orbite (OCS1) est le choix idéal pour différents types de milieux du plafond. L’orbite pendentif Speaker (OPS1) est la solution idéale pour les environnements de hauts plafonds et d’espace ouvert. Les deux longs près de MLS et l’EMD technologies, ce qui améliorera la qualité sonore et fiabilité de fonctionnement. La conception de haut-parleur faible distorsion, mettant en vedette près de pilote spiderless et la structure monobloc en alliage métal cône, livre superbe articulation et l’intelligibilité plus haute pour la musique et des discours. Le OCS1 peut être facilement installé sur la surface dure de plafonds ou de plafonds suspendus et de la construction neuve (avec le support TBCR facultatif). Le OPS1 est disponible en noir ou blanc.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Suspension liquide magnétique
  • Cône en alliage métallique stable et haute définition
  • Aimant scellé
  • Composé de caoutchouc de pointe
  • Technologie de diaphragme métallique
  • Grande dispersion conducteur coaxial garantie étendue, même couverture

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600