CORNING | OSE-288
Optique d’épissure enceinte (OSE), 288 F, avec 12 cassettes de stockage mou, 625 - à 750 inch kit entrée câble, 750 - to 875 in entrée cables, kit de montage mural et support et un kit de montage de T-fente

Nº PIÈCE FAB.  OSE-288
Nº PIÈCE  223221
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning câble systèmes optiques Splice enceinte (OSE) fournit un point de transition entre câble installation extérieure et intérieure en fibre optiques réseaux. Ce boîtier robuste protège jusqu'à 288 ruban fibre unique ou 48 épissures, des câbles comme 12. La conception de l’OSE est optimisée pour une rentrée rapide et extension du système gracieuse, permettant aux câbles à ajouter facilement même après l’installation initiale de l’unité. Il est idéal pour utilisation dans des pièces de matériel, épissage des voûtes, ou la construction d’entrée zone s d’environnements locaux telco, CATV ou un client. L’OSE est particulièrement bien adapté pour les installations utilisant des faisceaux de câbles preconnectorized ou stubbed panneaux de brassage optique. Dans ces applications, l’OSE remplace l’unité de raccordement montés en rack.

Applications

Client de l’établissement-environnements, réseaux d’entreprises, environnements de CATV

Spécifications  :

Type DISPOSITIFS DE FERMETURE