SOLUTIONS D’INTÉGRATIONCYPRESS | | OSM-1000-BRD
OSM-1000-BRD : Cypress OSDP-Wiegand Convertisseur, OSDP Vérifié, Certifié CE (conseil seulement), OSDP Vérifié

Nº PIÈCE FAB.  OSM-1000-BRD
Nº PIÈCE  9819973
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

OSM-1000-BRD : Convertisseur Cypress OSDP-Wiegand, OSDP Vérifié, Certifié CE

Utilisez le convertisseur OSM-1000 OSDP-Wiegand pour adopter le protocole OSDP de SIA, qui est maintenant une norme internationale de contrôle d’accès IEC.

Le convertisseur offre un choix de 2 des d’exploitation : Utiliser en mode (Peripheral Device) pour connecter un lecteur Wiegand traditionnel à une unité de contrôle d’accès OSDP. Utilisez en mode ACU (Access Control Unit) pour connecter un lecteur OSDP à un contrôleur d’accès Wiegand hérité.

Deux convertisseurs OSM-1000 peuvent être utilisés ensemble, l’un en mode ACU et l’autre en mode, pour connecter un lecteur Wiegand à un contrôleur d’accès Wiegand avec une connexion OSDP entre les deux. La connexion OSDP est chiffrée en toute sécurité lorsque l’OSM-1000 est utilisé en mode De canal sécurisé.

Note : Pas d’enceinte; planche seulement.

Caractéristiques

  • Conforme aux tests de conformité d’indépendance vérifiée OSDP de SIA
  • Connecter un lecteur Wiegand à un panneau OSDP
  • Connecter un lecteur OSDP à un panneau Wiegand
  • Prend en charge OSDP v2 avec Secure Channel
  • Prend en charge jusqu’à 1024 bits de données d’identification
  • Prend en charge l’entrée itale, le buzzer/sortie numérique et les E/S de sortie relais
  • Prend en charge plusieurs débits en bauds : 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
  • Prend en charge les adresses d’interrogation OSDP 0-126, les adresses 0-15 sont sélectionnables avec les commutateurs DIP
  • Certifié CE

Spécifications  :

Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.